Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3086905
Cod. Produttore
3086905
Cod. EAN
0095969436083

Informazioni di prodotto

ACD-14 PLUS Pinza amperometrica AC, 600 A, resistenza, ganascia 25 mm
ACD14 PLUS PINZA AMP AC, 600 A, RES3086905 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

25 mm

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

ACD-14 PLUS PINZA AMP AC, 600 A, RE