Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036395
Cod. Produttore
036395
Cod. EAN
3245060363956

Informazioni di prodotto

ACC.QUADRI-CONDUTTORI DI MASSA 6MMQ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conduttore di massa gialloverde, sezione 6 mm2, lunghezza 200 mm, diametro foro 6,5 mm

isolato

sezione nominale del conduttore

6 mm²

lunghezza

200 mm

classe del conduttore

cl. 2 = multifilare

forma del conduttore

tondo

con capicorda

Produttore

ACC.QUADRI-CONDUTTORI DI MASSA 6MM