Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE387413
Cod. Produttore
387413
Cod. EAN
8009561510746

Informazioni di prodotto

Acc. Piastra di fondo per cassetta 387743

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastre di fondo 165 x 124 mm, spessore 1,5 mm per cassetta 387743.

perforazione

larghezza

124 mm

altezza

165 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato

Produttore

ACC. PIASTRA DI FONDO PER CASSETTA