Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori industriali /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR42357
Cod. Produttore
0000042357
Cod. EAN
8010300423579

Informazioni di prodotto

Aspiratori elicoidali
Diametro nominale 250 mm Pannelli, stampati in lamiera d?acciaio fosfatata, verniciati a polvere epossidica di colore grigio ad effetto martellato a garanzia della resistenza nel tempo dagli agenti atmosferici. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato per ottimizzare il flusso d?aria, a profilo aerodinamico allungato per ottimizzare le prestazioni e facilitare la connessione al condotto di mandata. Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857), integrante la funzione di supporto motore, realizzata in anelli di acciaio elettrosaldato e verniciata con vernice epossidica nera. La semplice rimozione facilita la manutenzione e pulizia del ventilatore. Motore AC trifase ad 1 velocit?, del tipo a rotore esterno per minimizzare gli ingombri assiali, con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere, in classe F, termo-protetto. Portata massima 785 m3/h Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 ? Classe 6.3)

Produttore

A-E 254 T