Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2418208
Cod. Produttore
2418208
Cod. EAN
0095969287517

Informazioni di prodotto

Fluke 971 Termoigrometro -20 +60°C, 5/95% umidità relativa
L'umidità e la temperatura sono due fattori fondamentali per assicurare un ambiente interno ottimale con una buona qualità dell'aria. Grazie a Fluke 971 potete effettuare rapidamente le misure del livello di temperatura e di umidità. Fluke 971 è uno strumento indispensabile per i tecnici che si occupano della manutenzione negli stabilimenti; che forniscono assistenza per impianti di ventilazione; riscaldamento e climatizzazione (HVAC) o che verificano la qualità dell'aria negli ambienti interni (IAQ). Leggero e facile da tenere in mano; Fluke 971 è lo strumento ideale per il monitoraggio delle aree critiche. Grazie a una robusta custodia e alla copertura protettiva del sensore; Fluke 971 è stato progettato per funzionare a lungo.

memoria dei valori misurati

visualizzazione

digitale

intervallo di misura

-20 °C

misurazione dell’umidità relativa dell’aria

visualizzazione multipla

termocoppia RTD

prodotto Sustainable

Si

Produttore

971TERMOIGROMETRO -20 +60C, 5/95