Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2148313
Cod. Produttore
2148313
Cod. EAN
0095969261173

Informazioni di prodotto

Fluke 80PR-60 Termoresistena -40 + 260°C, connettore jack per Fluke 66 e 68
80PR60 TERMORESISTENZA 40 + 260C X2148313 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

esecuzione

spina

intervallo di misura

-40 °C

materiale

acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1 m

lunghezza della sonda

90 mm

Produttore

80PR-60 TERMORESISTENZA -40 + 260C