Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK1288229
Cod. Produttore
1288229
Cod. EAN
0095969078474

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-9 Sonda per uso generico tipo K, -40 +260°C
80PK9 SONDA USO GENERICO TIPO K 401288229 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

esecuzione

spina

intervallo di misura

-40 °C

materiale

acciaio inossidabile

lunghezza della sonda

153 mm

Produttore

80PK-9 SONDA USO GENERICO TIPO K -4