Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2098723
Cod. Produttore
2098723
Cod. EAN
0095969242721

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-27 Termocoppia per superficie SureGrip™, tipo K, -127 +600°C
80PK27 TC SUPERFICIE TIPO K, 127 +62098723 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

esecuzione

spina

intervallo di misura

-196 °C

materiale

acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

1.2 m

lunghezza della sonda

203 mm

Produttore

80PK-27 TC SUPERFICIE TIPO K, -127

€ 590,27 x 1 pz.