Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK750422
Cod. Produttore
750422
Cod. EAN
0095969009744

Informazioni di prodotto

Fluke 80PK-1 Termocoppia a goccia, tipo K, -40 +260°C
80PK1 TC GOCCIA TIPO K 40 +260C750422 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC002081 - Sonda di temperatura

esecuzione

spina

intervallo di misura

-40 °C

lunghezza della sonda

1000 mm

Produttore

80PK-1 TC GOCCIA TIPO K -40 +260C