Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK532424
Cod. Produttore
532424
Cod. EAN
0095969005333

Informazioni di prodotto

Fluke 80K-6 Sonda di alta tensione 6kV AC/DC, connettore a banana
80K6 SONDA ALTA TENSIONE 6KV AC/DC,532424 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC001195 - Accessori/ricambi per strumenti di misura e collaudo elettrici

tipo di accessori

EV022505

tecnica di innesto

4 mm

categoria circuito di misura

CAT I

Produttore

80K-6 SONDA ALTA TENSIONE 6KV AC/DC