Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Misuratori di valori non elettrici /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2547182
Cod. Produttore
2547182
Cod. EAN
0095969327688

Informazioni di prodotto

Fluke 717 500G Calibratore di pressione, 34.7mbar, switch test, display su due linee
I calibratori di pressione Fluke 717 forniscono prestazioni; durata e affidabilità eccezionali. Questi calibratori sono compatti; leggeri e semplici da trasportare. Grazie a un'interfaccia con pulsanti simile a quella dei calibratori di processo multifunzione Fluke serie 740 con funzione di documentazione; gli strumenti della Serie 717 sono facili da utilizzare. Sono compatibili EMI e resistenti alla polvere e agli urti; inoltre; sono dotati di uno sportellino rimovibile per consentire un cambio rapido delle batterie.Questi calibratori; disponibili in 9 modelli; sono in grado di misurare la pressione fino a 5.000 psi/345 bar e sono compatibili con i moduli di pressione versione differenziale; manometro e assoluta per migliorare la funzionalità.

numero di canali

1

visualizzazione

digitale

dare pressione (pompa pressione est.)

misurare la pressione

risoluzione minima corrente continua

1 µA

max. intervallo di misura della corrente DC

0.024 A

visualizzazione multipla

dare una corrente di 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima dare corrente

0,001 mA

assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA

risoluzione minima assorbimento di corrente

0,001 mA

funzione rampa e scala

misurare e dare simultaneamente

Produttore

717 500G CALIBRATORE PRESSIONE, 34.