Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE4DF30PMIDUT
Cod. Produttore
CE4DF30PMIDUTF
Cod. EAN
8032826515675

Informazioni di prodotto

63A DIR TRIFASE IMPULSI MID UTF

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D4-Pd MID - Contatore di energia attiva MID (cl.B) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - certificato UTF DC15 - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impuls - Corrente: 0.5-10(63)A - diretta - Tensione: 3x230V e 3x400V - diretta - Aux: autoalimentato

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di montaggio

AMD

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

tipo di tariffa

tariffa doppia

omologazione

Measuring Instruments Directive (direttiva sugli strumenti di misura)

tipo di impulso

S0

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto/consegna

esecuzione

misurazione diretta

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

9

altezza

83

con codice di blocco

velocità d'impulso

1 Imp/kWh (kvarh)

frequenza

49 Hz

corrente massima (Imax)

63 A

blocco antiritorno

tarato

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente nominale (In)

10 A

tensione nominale (Un) N-L

195 V

tensione nominale (Un) L-L

340 V

profondità

66

larghezza

71.2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

63A DIR TRIFASE IMPULSI MID UTF