Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE2DF30PCL1
Cod. Produttore
CE2DF30PCL1
Cod. EAN
8032826514180

Informazioni di prodotto

63A DIR IMPULSI CL1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D2 - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: impulso - Corrente: 63A - Tensione: 230÷240V - Aux: autoalimentato

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di montaggio

AMD

classe di precisione

B

tipo di polo

monofase

tipo di tariffa

tariffa doppia

omologazione

nazionale

uscita d'impulso

ottico

tipo di impulso

S0

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto/consegna

esecuzione

misurazione diretta

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

9

altezza

92.4

con codice di blocco

velocità d'impulso

0.001 Imp/kWh (kvarh)

frequenza

47 Hz

corrente massima (Imax)

63 A

blocco antiritorno

tarato

larghezza in unità di suddivisione

2

corrente nominale (In)

10 A

tensione nominale (Un) N-L

197 V

profondità

66

larghezza

35.8

prodotto Sustainable

Si

Produttore

63A DIR IMPULSI CL1