Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE4DF3MTCL1
Cod. Produttore
CE4DF3MTCL1
Cod. EAN
8032826514135

Informazioni di prodotto

63A 4MOD DIR MBUS TARIFFE CL1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D4-Pd -Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione diretta - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: M-Bus - Corrente: 63A - Tensione: 230-400V (fase-fase) - Aux: autoalimentato

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di montaggio

AMD

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

tipo di tariffa

tariffa doppia

omologazione

nazionale

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto/consegna

esecuzione

misurazione diretta

esecuzione dell’interfaccia

bus M

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

9

altezza

92.4

con codice di blocco

frequenza

47 Hz

corrente massima (Imax)

63 A

blocco antiritorno

tarato

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente nominale (In)

5 A

tensione nominale (Un) N-L

197 V

tensione nominale (Un) L-L

340 V

profondità

66

larghezza

71.2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

63A 4MOD DIR MBUS TARIFFE CL1