Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXH0005
Cod. Produttore
KNXH0005
Cod. EAN
4011395135211

Informazioni di prodotto

6122/02-84 RIL PRES M.LENTE BIANC LUCIDO
Scopri il RIL PRES M.LENTE BIANC L, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e affidabilità. Realizzato con materiali selezionati, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, garantendo prestazioni ottimali. La sua finitura bianca non solo conferisce un aspetto elegante, ma assicura anche una facile integrazione in vari ambienti. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design per le tue necessità elettriche.

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

esecuzione

segnalatore di movimento

superficie

non trattato

numero di canali

4

sorveglianza del vano scale

qualità del materiale

materiale termoplastico

max. portata frontale

10 m

max. portata da un lato

2.5 m

sistema bus EIB/KNX

sistema bus Powernet

materiale

plastica

codice RAL (simile)

9016

commutatore del modo di funzionamento

esecuzione della superficie

brillante

durata di funzionamento min.

10 s

durata di funzionamento max.

17 min

altezza di montaggio ottimale

1.1 m

angolo di rilevamento verticale

-40 °

Produttore

ABB

6122/02-84 RIL PRES M.LENTE BIANC L