Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
MSAJT4N
Cod. Produttore
AJT4N
Cod. EAN
0782001498085

Informazioni di prodotto

Fuse AJT - Class J - Time-delay 600VAC 500VDC 4A Ferrule Amp-Trap 2000®
Amp-Trap 2000® AJT fuses provide non-indication as well as a SmartSpot visual open fuse indicator. With advanced material technology the AJT fuse provides IEC Type 2 No Damage protection to main, feeder, and branch circuits, for all types of loads — yet, they require only half the mounting space needed for 600VAC Class RK fuses. AJT’s time-delay characteristics are ideal for handling typical motor and transformer inrush currents, while also providing superior current-limiting ability.

frequenza d’esercizio

48

caratteristica di intervento

EV020890

potere di interruzione

200

corrente nominale

4 A

tipo di tensione

AC/DC

Serie

Class_J,Classe_J

Produttore

600V 4A J TD NON-IND