Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE4TBDTCL1
Cod. Produttore
CE4TBDTCL1
Cod. EAN
8032826514227

Informazioni di prodotto

4MOD TA1-5A MODBUS TARIF CL1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Conto D4-Pt -Contatore di energia attiva (cl.1) e reattiva (cl.2) inserzione tramite TA - Rete: trifase 4 fili squilibrata - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo JBUS/MODBUS - Corrente: 5/63A - Tensione: 230-400V (fase-fase) - Aux: autoalimentato

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di energia

potenza effettiva e reattiva

tipo di montaggio

AMD

classe di precisione

B

tipo di polo

tre conduttori/quattro conduttori

tipo di tariffa

tariffa doppia

omologazione

nazionale

controllo tariffa

esterno

adatto per

acquisto/consegna

esecuzione

misurazione diretta

esecuzione dell’interfaccia

RS-485

tipo di contatore

elettronico

tipo di visualizzazione

digitale

numero di punti

9

altezza

92.4

con codice di blocco

frequenza

47 Hz

corrente massima (Imax)

63 A

blocco antiritorno

tarato

larghezza in unità di suddivisione

4

corrente nominale (In)

5 A

tensione nominale (Un) N-L

90 V

tensione nominale (Un) L-L

156 V

profondità

66

larghezza

71.2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

4MOD TA1-5A MODBUS TARIF CL1