Prodotti /

Cod. Rexel
FN007973.00001
Cod. Produttore
007973.00001

Informazioni di prodotto

4710KL 05WB40E VENT E00 119x119x25mm - 24 V
Scopri il ventilatore FN007973.00001, un prodotto della linea 4710KL 05WB40E. Questo ventilatore presenta un design compatto con dimensioni di 119x119x25 mm, ideale per applicazioni in spazi ristretti. Con un grado di protezione IP20, è progettato per ambienti interni, offrendo affidabilità e prestazioni ottimali. La sua costruzione garantisce una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e qualità nel raffreddamento.

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

25 mm

numero di giri

2500 1/min

Produttore

4710KL 05WB40E VENT E00 119X119X25M