Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002765.00001
Cod. Produttore
002765.00001

Informazioni di prodotto

4710KL 04WB50E VENT E00 119x119x25mm - 12 V
Il prodotto FN002765.00001 è un componente di alta qualità della famiglia 4710KL. Caratterizzato da una dimensione di 119X119X25M, questo articolo è progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un grado di protezione IP20, offre una protezione adeguata contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm. Ideale per applicazioni in ambienti controllati, combina efficienza e durabilità, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

larghezza

119 mm

profondità

25 mm

altezza

119 mm

numero di giri

2800 1/min

Produttore

4710KL 04WB50E VENT E00 119X119X25M