Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4106866
Cod. Produttore
4106866
Cod. EAN
0095969613576

Informazioni di prodotto

Fluke 424D Metro laser 100m, IP54
Il Fluke 424D è il nostro metro laser più sofisticato ed è ricco di caratteristiche versatili che consentono di risparmiare tempo in molte occasioni. Estende la portata di misura fino a 100 metri. Offre una visualizzazione più estesa grazie al display a 4 righe; include una bussola integrata e un sensore di inclinazione a 180º per il livellamento e il monitoraggio dell'altezza.

larghezza

56

altezza

33

peso

0.158

memoria dei valori misurati

percorso di segnalazione visibile

lunghezza della linea di segnalazione

100 m

lunghezza

127

precisione

0.2

lunghezza d’onda del sensore

635

grado di protezione (IP)

IP54

Produttore

424D METRO LASER 100M, IP54