Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C2A1DAM12
Cod. Produttore
XS8C2A1DAM12
Cod. EAN
3389119058025

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×70 - PBT - Sn 20 mm - 12...48 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il sensore di prossimità induttivo XS a torretta (40 x 40 x 70 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 20 mm, funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

40 mm

numero di uscite semiconduttori sicure

1

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

larghezza del sensore

70 mm

frequenza di commutazione

300 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

20 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

40X40 DC NO 2FIL SN 20MM M12