Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Guaine Industriali e Catene Portacavi /

Cod. Rexel
3M7000099207
Cod. Produttore
7000099207

Informazioni di prodotto

3M™ GTI 76,0/38,0 mm - Guaina termorestringente - Colore Nero - Spezzone da 1 Mt
La serie 3M™ GTI è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 2 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 110 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI è una guaina che ben is adatta in applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi: isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI è disponibile in dimensioni che vanno dai 51.0/25.4 mm ai 102.0/51.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1.10-1.30mm. La serie GTI è conforme alla direttiva RoHS . L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt .

Produttore

3M

3M™ GTI 76,0/38,0 mm - Guaina termorestringente - Colore Nero - Spezzone da 1 Mt