Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11484
Cod. Produttore
11484
Cod. EAN
8015466135281

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 2x22W DALI 2MG L1590
La travetta LED 2X22W DALI 2MG L159 è una soluzione luminosa versatile e altamente efficiente, progettata per un'installazione a soffitto. Con una potenza di 2x22W, questo apparecchio offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La tecnologia DALI consente un controllo preciso della luce, facilitando la gestione dell'illuminazione in modo semplice e intuitivo. Realizzata con materiali di alta qualità, la travetta garantisce durata e affidabilità nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la finitura di alta classe ne esalta l'estetica. Questo apparecchio è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un'illuminazione efficiente e di design, senza compromettere la funzionalità.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

650 °C - 30 sec.

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

DALI

temperatura ambiente

25 °C 25 °C

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

larghezza

190 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

3F TRAVETTA LED 2X22W DALI 2MG L159