Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /
Informazioni di prodotto
prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10
850 °C - 5 sec.
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP65
classe di protezione
I
uscita della luce
diretto
ripartizione della luce
simmetrico
temperatura ambiente
-20 °C 35 °C
adatto per sospensione pendolare
adatto per fissaggio a soffitto
lunghezza
1570 mm
larghezza
100 mm
altezza/profondità
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te