Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58552
Cod. Produttore
58552
Cod. EAN
8015466132044

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x24W DALI L1270
Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x24W DALI L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

DALI

temperatura ambiente

-20 °C 35 °C

adatto per sospensione pendolare

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

1270 mm

larghezza

160 mm

altezza/profondità

100 mm

Produttore

3F LINDA LED 2X24W DALI L1270