Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F5253
Cod. Produttore
5253
Cod. EAN
8015466012483

Informazioni di prodotto

3F Linda Inox 1x58 HF EP
Il prodotto 3F LINDA INOX 1X58 HF EP rappresenta una soluzione innovativa ed efficiente per le esigenze di illuminazione in ambienti industriali e commerciali. Realizzato in acciaio inox, questo apparecchio offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua configurazione a un tubo di 58 cm consente un'illuminazione uniforme e potente, ideale per spazi ampi e ben illuminati. La tecnologia HF (alta frequenza) assicura un'accensione immediata e un basso consumo energetico, contribuendo a una riduzione dei costi operativi. Con un design elegante e funzionale, il 3F LINDA INOX si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere l'estetica.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

simmetrico

portalampada

G13

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

larghezza

100 mm