Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3790564
Cod. Produttore
3790564
Cod. EAN
0095969559836

Informazioni di prodotto

373/E Multimetro a pinza 600A. 600V AC TRMS
Scopri il multimetro a pinza 373/E, un dispositivo potente e versatile progettato per misurazioni elettriche fino a 600A e 600V. Questo strumento è ideale per professionisti e appassionati, offrendo precisione e affidabilità in ogni applicazione. La sua costruzione robusta garantisce durata nel tempo, mentre il design compatto ne facilita l'uso in spazi ristretti. Con il multimetro a pinza 373/E, avrai sempre a disposizione un alleato efficiente per le tue esigenze elettriche.

tipo di corrente

AC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

32 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

tensione massima categoria circuito di misura

300

Produttore

373/E MULTIMETRO A PINZA 600A, 600V