Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009779.00001
Cod. Produttore
009779.00001

Informazioni di prodotto

3615RL 05WB40E VENT E00 92x92x38mm - 24 Vd.
Scopri il ventilatore FN009779.00001, parte della famiglia 3615RL, progettato per garantire un'ottima ventilazione. Con dimensioni di 92x92x38mm, questo prodotto è realizzato per offrire prestazioni affidabili. Il grado di protezione IP20 assicura che il ventilatore sia protetto da corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm, rendendolo ideale per ambienti interni. Il design compatto e funzionale lo rende perfetto per diverse applicazioni elettriche.

profondità

38 mm

altezza

92 mm

larghezza

92 mm

numero di giri

5700 1/min

Produttore

3615RL 05WB40E VENT E00 92X92X38MM