Prodotti /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK2727788
Cod. Produttore
2727788
Cod. EAN
0095969365376

Informazioni di prodotto

33XR-A Multimetro digitale professionale, misurazione di temp. e capac
33XRA MULTIMETRO MISURAZIONE TEMP,2727788 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000069 - Multimetro

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

manuale

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

750 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

4 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

misurazione del valore relativo

memoria di valore di picco

grado di protezione (IP)

IP2X

con misurazione della temperatura

intervallo di misurazione della temperatura massima

1000 °C

risoluzione minima della temperatura

1 °C

massimo campo di misura della capacità

4000 µF

risoluzione minima della capacità

0,1 µF

massimo campo di misura della frequenza

1000 kHz

risoluzione minima della frequenza

1 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

33XR-A MULTIMETRO MISURAZIONE TEMP,