Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE346475
Cod. Produttore
346475
Cod. EAN
8009561384798

Informazioni di prodotto

31SEPARATORE H50 3M X

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza 3 m. Finitura X: Acciaio inox AISI 304

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

avvitabile

esecuzione

profilo a L

acciaio inossidabile, decapato

adatto per canale portacavi

foro di fissaggio

lunghezza

3000 mm

altezza della parete divisoria

50 mm

Produttore

31SEPARATORE H50 3M X