Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002686.00001
Cod. Produttore
002686.00001

Informazioni di prodotto

3110RL 04WB50F VENT F00 80x80x25mm - 12 Vd.
Scopri il ventilatore FN002686.00001, un modello versatile della gamma 3110RL. Con dimensioni di 80x80x25 mm, è progettato per garantire un flusso d'aria efficiente e silenzioso. Il suo grado di protezione IP20 lo rende adatto per ambienti interni, offrendo una soluzione ideale per il raffreddamento e la ventilazione. La qualità dei materiali assicura durata e affidabilità, rendendolo una scelta perfetta per le tue esigenze di ventilazione.

profondità

25 mm

altezza

80 mm

larghezza

80 mm

numero di giri

2950 1/min

Produttore

3110RL 04WB50F VENT F00 80X80X25MM