Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Tester elettrico /
Informazioni di prodotto
alimentazione elettrica
batteria
prova di continuità
indicatore di passaggio
ottico/acustico
lunghezza
280 mm
lunghezza della lama
15 mm
larghezza della lama
2 mm
intervallo del test di continuità
0 kOhm 500 kOhm
indicatore di tensione
LED/LCD
carico di base interno
indicatore di fase unipolare
riconoscimento tensione senza contatto
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
protezione della punta di misurazione
illuminazione del punto di misura
intervallo di misura della tensione
12 V 1200 V
indicatore di direzione per campo rotante
carico collegabile
categoria circuito di misura
CAT IV
tipo di prova
bipolare
misurazione della resistenza
2000 Ohm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te