Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4312495
Cod. Produttore
4312495
Cod. EAN
0095969664608

Informazioni di prodotto

2100-ALPHA Tester di tensione (2 poli), 690 V, LED

Documentazione tecnica

2100ALPHA TESTER TENSIONE 2 POLI 694312495 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000494 - Tester di tensione

alimentazione elettrica

batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

ottico/acustico

lunghezza

280 mm

lunghezza della lama

15 mm

larghezza della lama

2 mm

indicatore di tensione

LED

carico di base interno

indicatore di fase unipolare

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

intervallo di misura della tensione

12 V

indicatore di direzione per campo rotante

carico collegabile

categoria circuito di misura

CAT IV

tipo di prova

bipolare

Produttore

2100-ALPHA TESTER TENSIONE 2 POLI 6