Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82022
Cod. Produttore
82022
Cod. EAN
8009561117358

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. PG9 D=10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: PG9

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

diametro esterno più grande

16 mm

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

dimensione di collegamento filettatura

PG9

diametro nominale

10 mm

numero di ingressi

1

esecuzione

diritto

Produttore

2000 Metal-Raccordo Met. Pg9 D 10 Bticino Spa