Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82033
Cod. Produttore
82033
Cod. EAN
8009561117464

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. PG42 D=40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: PG42

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

diametro esterno più grande

49 mm

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

diametro nominale

40 mm

esecuzione

diritto

Produttore

2000 Metal-Raccordo Met. Pg42 D 40 Bticino Spa

€ 30,99 x 1 pz.