Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82027
Cod. Produttore
82027
Cod. EAN
8009561117402

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. PG16 D=12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: PG16

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza della filettatura

8 mm

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

diametro nominale

12 mm

numero di ingressi

1

esecuzione

diritto

Produttore

2000 Metal-Raccordo Met. Pg16 D 12 Bticino Spa