Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82047
Cod. Produttore
82047
Cod. EAN
8009561205093

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. M40D=35

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 34,5mm Filettatura: M40x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro nominale

40 mm

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

43 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

materiale della scatola

ottone

tipo di filettatura

metrico

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

numero di ingressi

1

esecuzione

diritto

Produttore

2000 Metal-Raccordo Met. M40D 35