Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82036
Cod. Produttore
82036
Cod. EAN
8009561205031

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. M20 D=21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M20x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

diametro esterno più grande

27 mm

diametro nominale

20 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

superficie

nichelato

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

metrico

materiale della scatola

ottone

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

numero di ingressi

1

esecuzione

diritto

Produttore

2000 METAL-RACCORDO MET. M20 D 21