Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82035
Cod. Produttore
82035
Cod. EAN
8009561205000

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. M16 D=16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: M16x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

22 mm

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

diametro nominale

16 mm

materiale della scatola

ottone

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

tipo di filettatura

metrico

superficie

nichelato

numero di ingressi

1

esecuzione

diritto

Produttore

2000 METAL-RACCORDO MET. M16 D 16