Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82016
Cod. Produttore
82016
Cod. EAN
8009561117327

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. G3/8' D=8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 8mm Filettatura: G3/8

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

13 mm

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

superficie

nichelato

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

materiale della scatola

ottone

diametro nominale

8 mm

numero di ingressi

1

esecuzione

diritto

Produttore

2000 METAL-RACCORDO MET. G3/8 D 8