Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
filettatura girevole
diametro esterno più grande
13 mm
lunghezza della filettatura
8 mm
minimo diametro interno del flessibile
dimensione nominale in pollici
1/4 di pollice
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di filettatura
filettatura gas
materiale della scatola
ottone
superficie
nichelato
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
diametro nominale
numero di ingressi
1
esecuzione
diritto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te