Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82056
Cod. Produttore
82056
Cod. EAN
8009561117594

Informazioni di prodotto

2000 METAL MF-Raccordo met. 21-NPT3/4

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo metallico Serie 2000 Metal - Filettatura NPT - Diametro guidacavo interno: 20,5mm - Filettatura: NPT 3/4

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

lunghezza della filettatura

11 mm

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

diametro esterno più grande

27 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

tipo di filettatura

NPT

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

esecuzione

diritto

Produttore

2000 METAL MF-RACCORDO MET. 21-NPT3