Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82125
Cod. Produttore
82125
Cod. EAN
8009561117983

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. PG21 D=21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: PG21

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

diametro esterno più grande

27 mm

esecuzione

diritto

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG21

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG21