Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82124
Cod. Produttore
82124
Cod. EAN
8009561117976

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. PG16 D=16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura PG - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: PG16

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza della filettatura

8 mm

diametro esterno più grande

22 mm

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

dimensione di collegamento filettatura

PG16

esecuzione

diritto

materiale della scatola

ottone

diametro nominale

16 mm

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. PG16