Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82147
Cod. Produttore
82147
Cod. EAN
8009561205307

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. M50D=40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 39,5mm Filettatura: M50x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

49 mm

diametro nominale

50 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

minimo diametro interno del flessibile

40 mm

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

tipo di filettatura

metrico

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M50D