Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
ammesso in combinazione con guaina protettiva UL
filettatura girevole
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
lunghezza della filettatura
11 mm
minimo diametro interno del flessibile
27 mm
diametro nominale
32 mm
diametro esterno più grande
34 mm
dimensione di collegamento filettatura
M32×1,5
materiale della scatola
ottone
superficie
nichelato
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di filettatura
metrico
esecuzione
diritto
numero di ingressi
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te