Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-15 °C 60 °C
grado di protezione (IP) in funzione della guaina
65 65
filettatura girevole
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
ammesso in combinazione con guaina protettiva UL
diametro nominale
25 mm
lunghezza della filettatura
11 mm
minimo diametro interno del flessibile
21 mm
diametro esterno più grande
27 mm
forma costruttiva
filettatura esterna
dimensione di collegamento filettatura
M25×1,5
tipo di filettatura
metrico
esecuzione
diritto
materiale della scatola
ottone
superficie
nichelato
numero di ingressi
1
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te