Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82143
Cod. Produttore
82143
Cod. EAN
8009561118065

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. M20 D=16

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 15,5mm Filettatura: M20x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

filettatura girevole

diametro esterno più grande

22 mm

minimo diametro interno del flessibile

16 mm

diametro nominale

20 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

tipo di filettatura

metrico

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M20