Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82136
Cod. Produttore
82136
Cod. EAN
8009561205215

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. M20 D=21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura ISO - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: M20x1,5

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

lunghezza della filettatura

8 mm

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

diametro nominale

20 mm

diametro esterno più grande

27 mm

materiale della scatola

ottone

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

tipo di filettatura

metrico

superficie

nichelato

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

diritto

numero di ingressi

1

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. M20