Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82101
Cod. Produttore
82101
Cod. EAN
8009561117815

Informazioni di prodotto

2000 METAL GIREV-Raccordo met. G3/8' D=12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal Girevole - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 12mm Filettatura: G3/8

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

lunghezza della filettatura

8 mm

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

18 mm

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

numero di ingressi

1

diametro nominale

12 mm

esecuzione

diritto

Produttore

2000 METAL GIREV-RACCORDO MET. G3/8